外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
サイズ
28
注文コード
68184847
品番
PCZ28
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
サイズ
28
質量(g)
145
寸法H(mm)
24
寸法D(mm)
42
表面処理
溶融亜鉛めっき