外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
68184856
品番
PCZ36
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
サイズ
36
質量(g)
200
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
50
表面処理
溶融亜鉛めっき