外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184892
品番
PCZ82
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
サイズ
82
質量(g)
720
寸法H(mm)
38
寸法D(mm)
96
表面処理
溶融亜鉛めっき