外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184908
品番
PCZ92
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
サイズ
92
質量(g)
855
寸法H(mm)
44
寸法D(mm)
108
表面処理
溶融亜鉛めっき