アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-153 スーツ&ジャケット レディーススラックス(ノータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
9
注文コード
68184952
品番
AZ153
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
脇ゴム仕様でどんな姿勢にもフィット
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。
色
ネイビー
サイズ
9
性別
女性用
仕様
脇ゴム仕様、裾/ハーフ
種別
パンツ
材質
ファスナー/エフロン(R)
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
65〜71
アズワン品番
64-8995-63
生地
制電ギャバ
色番
008
生地性能
高耐光加工、制電
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。