3/22より値下げ!現場を応援

AZ-153 スーツ&ジャケット レディーススラックス(ノータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68184977 品番 AZ153
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) 値下げ
6,898

脇ゴム仕様でどんな姿勢にもフィット
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。

ネイビー サイズ13 性別女性用 仕様脇ゴム仕様、裾/ハーフ 種別パンツ 材質ファスナー/エフロン(R) 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)75〜81 アズワン品番64-8995-58 生地制電ギャバ 色番008 生地性能高耐光加工、制電
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする