AZ-152 スーツ&ジャケット レディースシングルベスト(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ11 注文コード68185031 品番AZ152
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。

ネイビー サイズ11 性別女性用 種別ベスト 材質ボタン/ラクト 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 着丈(cm)53 生地制電ギャバ 色番008 生地性能高耐光加工、制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする