アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-152 スーツ&ジャケット レディースシングルベスト(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68185047
品番
AZ152
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。
色
ネイビー
サイズ
13
性別
女性用
種別
ベスト
材質
ボタン/ラクト
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
53
生地
制電ギャバ
色番
008
生地性能
高耐光加工、制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。