サンコー[生活用品]
サンコー[生活用品]の 暖房用品
サンコー[生活用品]の 防寒用品
サンコー[生活用品]の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
あしくび電気毛布「くるぽっか」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68185060
品番
ASKB25AGY
参考基準価格(税別)
¥7,255
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
あしくび電気毛布「くるぽっか」
専用バッテリー付属!足首をしっかりくるんでじんわり温めるレッグウォーマー
仕様
温度は周囲の環境により異なります。
セット内容
本体(両足)、専用バッテリー2個、日本語取扱説明書
材質
ポリエステル100%
質量(g)
片足約70、専用バッテリー約60
消費電力(W)
4
電源
USB 5V 1.0A以上
温度(℃)
強:約45 中:約40 弱:約35
寸法(cm)
バッテリーポケット:横幅8×縦幅9、対応:外周約40まで
ケーブル長(mm)
ケーブル長:約120
稼働時間(時間)
強:約2時間 中:約2時間15分 弱:約2時間30分
注意
※付属のバッテリー以外は使用しないでください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません