外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用片サドル
サドル ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
68185127
品番
SS36
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ
36
材質
SUS304
質量(g)
28.0
タイプ
厚鋼用
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
42.0
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
75