トランクカーゴ TC-50S 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68185148 品番 GHON229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

「座れる」「しまえる」「持ち運べる」わがままを叶える収納ボックス
丈夫なのに出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン
フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能
突然の雨でも安心のフタ構造
持ち運びしやすいバックル付き
ベルトガイド付き

用途収納ケース、収納ボックスなどに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース ハードケース コンテナボックス ハードボックス 備蓄ボックス 蓋付き ふた フタ おしゃれ キャンプ 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.646 ベージュ 容量(L)50 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×39×35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする