ネストセンターテーブル Poluca (ポルカ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68185288 品番 NCT-M600 GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ソファでのお食事やパソコン作業に便利なハイタイプのネストセンターテーブル
重ねたり切り離したり、シーンに合わせてレイアウト可能
ガラス天板は美しく丈夫な強化ガラス採用
木製テーブルは便利な収納棚付き
お部屋に合わせて選べる3色展開

用途センターテーブル、サイドテーブルなどに。ネストテーブル センターテーブル ソファテーブル ガラステーブル 入れ子 棚付き スクエア ハイタイプ おしゃれ コンパクト 一人暮らし 新生活 リビング 材質強化ガラス、合成樹脂化粧合板、スチール(粉体塗装) グレー 耐荷重(kg)ガラス天板10、木天板15、棚板5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)大テーブル:60×60×60.5、小テーブル:54×54×56.5 組立時間約20-30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする