HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 68185294 品番 TCIBZ16
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質鋳鉄製 仕様絶縁部グリーン サイズ16 質量(g)13 寸法H(mm)10 寸法d(mm)13 表面処理溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする