アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-142 スーツ&ジャケット メンズスラックス(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68185302
品番
AZ142
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色
ネイビー
性別
男性用
ウエスト(cm)
76
色番
008
仕様
ひざ当て付、裾/ハーフ
種別
パンツ
材質
ファスナー/エフロン(R)
混率(%)
ポリエステル70、ウール30
股下(cm)
90
アズワン品番
64-8995-36
生地
タッサ
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。