バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68185331 品番 KNC-J2900 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

曲げ木の背もたれと座面が特徴のバーチェア
座った時に程よくしなり身体にフィット
男前インテリアによく合うヴィンテージ加工
高級感のあるレザーに柔らかいウレタンが詰まっており座り心地抜群
座面サイズ:幅45×奥行40cm
座面高さ:62-83cm

用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール 曲げ木チェア 曲げ木スツール レザー おしゃれ レトロ ヴィンテージ カフェ 材質合成皮革(PU)/ウレタン、天然木突板貼り合板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 質量(kg)9 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×50×91-112 組立時間約10-20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする