バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68185340 品番 KNC-J1996 NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

全体的に丸みがあり、身体にフィットするバーチェア
木目の美しい天然木突板と合わせやすいカラーの張地でオシャレな雰囲気を演出
360度回転&レバー式昇降
背もたれと脚置き付きで、長時間のお喋りやお食事も快適
座面高さ:62.5-83.5cm

用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール 曲げ木チェア 曲げ木スツール レザー おしゃれ シンプル モダン カフェ 材質合成皮革(PU)、ウレタン、天然木突板貼り合板(ラッカー塗装)、スチール(クロームメッキ) ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×51.5×88-109 組立時間約10-20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする