外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
68185355
品番
TCIBZ70
参考基準価格(税別)
¥60,750
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部グリーン
サイズ
70
質量(g)
134
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
67
表面処理
溶融亜鉛めっき