バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68185376 品番 KNC-K102 CA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

趣深いヴィンテージ調デザインのバーチェア
縦に入ったステッチとヴィンテージ加工が目を引くレザーの座面
シックで高級感のある砂目調フレーム
程良い弾力性で長時間でも快適な座り心地
身体にフィットするようカーブした背もたれ付き
座面は360度回転式
六角レンチ付属で簡単組立
座面高さ:63-83cm

用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール 昇降チェア 昇降スツール レザー おしゃれ レトロ ヴィンテージ ブルックリン カフェ 材質合成皮革(PU)、ウレタン、スチール(粉体塗装) キャメル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×44×90-110 組立時間約10-20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする