バーチェア Litas (リータス) 座面高さ65cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68185410 品番 KNC-J3138 BRDGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

身体を包み込む背もたれと優しいファブリックが特徴のバーチェア
ゆったり座れる広々座面
座面サイズ:幅44×奥行42cm
座り心地の良いウレタン入り座面
360度回転で立ち座りもラクラク
安定感のある足置き付き

用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール チェアー 足置き付き フットレスト付き 背もたれ付き 回転式 曲げ木 おしゃれ かわいい 材質ポリエステル&ナイロン、ウレタン、天然目突板合板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 質量(kg)7.4 ブラウン×ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×49.5×86 組立時間約20-30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする