カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68185428 品番 KNC-K220 BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

お部屋に馴染む北欧テイストのカウンターチェア
存在感のあるデザインがお部屋をスタイリッシュに演出
カウンターに合わせやすい座面高さ68cm
身長が低い方でもスムーズに座れる足置き付き
身体にフィットしてゆったり座れるカーブ座面
温かみのある美しい天然木脚フレーム
がたつきを軽減するアジャスター付き

用途カウンターチェアなどに。カウンタースツール バーチェア バースツール ハイチェア ハイスツール チェアー 椅子 イス いす 足置き付き フットレスト付き おしゃれ かわいい シンプル 北欧 材質座面:ポリプロピレン、脚部:天然木/スチール 質量(kg)5 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40×76.5 組立時間約10-20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする