ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68185452 品番 TCNA75
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。

材質鋼管製 サイズ75 質量(g)3000 寸法L(mm)500 寸法a(mm)150 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法R350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68185398
2019-06-24
用途:
車庫の照明工事
建設業・工事業

パナソニックにはなぜか該当品が無くて、電線管をベンダーで曲げようかなと思っていたところ、外山電機でようやく当商品を発見して購入した。大変品質が良く、手間がはぶけたので満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする