【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプD用(9本) 注文コード68185455 品番JA-100(WW)1×9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

山善 脚付きマットレスベッド専用の、付替え用ローベッド脚セット
【必要本数】
シングル用・セミシングルショート用=6本
セミダブル用=7本
ダブル用=9本
分割タイプ・シングル用=8本
装着時ベッド下高さ10cm
木のような質感の、木目の入った樹脂製
本体にねじ込むだけの簡単取り付け式
設置面にはキズ防止パッド付き
ネジ規格 M8x20mm(ミリピッチ)

用途脚付きマットレス専用脚として。ローベッド 替え 予備 ベッド脚 材質ポリプロピレン 質量(g)50 タイプD用(9本) 直径(Φcm)根本:6、接地面:3.5 長さ(cm)10
注意
※脚のみの販売です。本体は別売りですのでご注意下さい。
※メーカー販売の脚付きマットレスベッドのみ対応可能です。その他の製品につきましては適合確認しておりませんのでご了承下さいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする