外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
16
注文コード
68185468
品番
TCNAZ16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質
鋼管製
サイズ
16
質量(g)
250
寸法L(mm)
150
寸法a(mm)
60
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法R
90