HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68185477 品番 TCNAZ22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。

材質鋼管製 サイズ22 質量(g)400 寸法L(mm)180 寸法a(mm)70 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法R110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする