HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68185486 品番 TCNAZ28
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。

材質鋼管製 サイズ28 質量(g)650 寸法L(mm)215 寸法a(mm)75 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法R140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする