外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68185547
品番
TCNAZ92
参考基準価格(税別)
¥17,415
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質
鋼管製
サイズ
92
質量(g)
7940
寸法L(mm)
575
寸法a(mm)
220
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法R
355