外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68185556
品番
TCNAZ104
参考基準価格(税別)
¥22,245
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質
鋼管製
サイズ
104
質量(g)
10000
寸法L(mm)
645
寸法a(mm)
250
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法R
395