仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様
色ホワイト
タイプ超広角
使用温度範囲(℃)-20〜+40
消費電力(W)(200V)40.3
定格電圧(V)100/200〜242対応50/60Hz
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)設計許容:60
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)153.8
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6200
使用場所屋外・屋内
光色昼白色
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)