外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
125A
注文コード
68185565
品番
TCNAZ125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質
鋼管製
サイズ
125A
質量(g)
21000
寸法L(mm)
860
寸法a(mm)
260
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法R
600