外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなし 30度 TCノーマルベント A形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68185608
品番
TCNA3063
参考基準価格(税別)
¥4,255
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
63
質量(g)
2010
寸法a(mm)
270
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法R
290