ねじなし 45度 TCノーマルベント A形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68185644 品番 TCNA4551
参考基準価格(税別)¥2,235 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質鋼管製 サイズ51 質量(g)1070 寸法a(mm)188 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法R230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする