仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様
色ダークグレー
タイプ広角
使用温度範囲(℃)-20〜40
消費電力(W)53.5(200V)
定格電圧(V)100/200〜242対応(50/60Hz)
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)60(設計許容)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)158.8(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)8500
使用場所屋外・屋内用
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)