外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなし TC丸形露出ボックス(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68185723
品番
TCO225
参考基準価格(税別)
¥1,785
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
25
質量(g)
640
種類
2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
規格
JIS C 8340
寸法A(mm)
89
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法P(mm)
73