AZ-141 スーツ&ジャケット メンズシングルジャケット(ノーベント)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 (B体)チャコールグレー 注文コード68185731 品番AZ141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品はなど36種類から選べます 他の種類を見る
(B体)チャコールグレー サイズB4 性別男性用 種別ジャケット 材質ボタン/ラクト 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル70、ウール30 身長(cm)165 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)71 アズワン品番64-8995-14 生地タッサ 色番244
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする