外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなし TC丸形露出ボックス(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68185775
品番
TCO931
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
31
質量(g)
780
種類
直角2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
44
規格
JIS C 8340
寸法A(mm)
100
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法P(mm)
84