ねじなし TC丸形露出ボックス(薄鋼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68185818 品番 TCO331
参考基準価格(税別)¥2,985 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質鋳鉄製 サイズ31 質量(g)880 種類3方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)44 規格JIS C 8340 寸法A(mm)100 表面処理電気亜鉛めっき 寸法P(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする