アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-141 スーツ&ジャケット メンズシングルジャケット(ノーベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
(AB体)ネイビー
注文コード
68185835
品番
AZ141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
(AB体)ネイビー
サイズ
AB8
性別
男性用
種別
ジャケット
材質
ボタン/ラクト
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル70、ウール30
身長(cm)
185
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
79
アズワン品番
64-8995-24
生地
タッサ
色番
308
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。