メイン画像

ECF3050M/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス 岩崎電気 68185848 ECF3050M/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス 岩崎電気 68185848

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)3500 タイプ中角 ダークグレー 注文コード68185848 品番ECF3050M/LSAN8/DG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は光束・タイプ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。
エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。
屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。

仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 ダークグレー タイプ中角 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)(200V)30.5 定格電圧(V)100/200〜242対応50/60Hz ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84 平均演色評価数Ra80 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色電球色(2700K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)114.7 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)3500 光色電球色 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする