アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-141 スーツ&ジャケット メンズシングルジャケット(ノーベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68185862
品番
AZ141
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
(AB体)チャコールグレー
サイズ
AB5
性別
男性用
種別
ジャケット
材質
ボタン/ラクト
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル70、ウール30
身長(cm)
170
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
73
アズワン品番
64-8995-27
生地
タッサ
色番
344
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。