メイン画像

ECF6050M/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス 岩崎電気 68185988 ECF6050M/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス 岩崎電気 68185988

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68185988 品番 ECF6050M/LSAN8/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様 ホワイト タイプ中角 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)(200V)53.5 定格電圧(V)100/200〜242対応50/60Hz ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84 平均演色評価数Ra80 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色電球色(2700K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)125.2 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6700 光色電球色 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする