外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなし TCターミナルキャップ 薄鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186143
品番
TCTM51
参考基準価格(税別)
¥7,505
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
51
質量(g)
1350
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
63
寸法A(mm)
120
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
60
寸法M
23×3