外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなし TCターミナルキャップ 薄鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186152
品番
TCTM63
参考基準価格(税別)
¥11,825
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
63
質量(g)
1960
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
78
寸法A(mm)
165
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
75
寸法M
30×3