外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186195
品番
TCTMZ28
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
31
質量(g)
625
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
110
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
45
寸法M
15・10(24)・15