メイン画像

ECF4050W/DSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス 岩崎電気 68186216 ECF4050W/DSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス 岩崎電気 68186216

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(200V)40.3 光束(Lm)5700 タイプ広角 注文コード68186216 品番ECF4050W/DSAN8/DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は消費電力・光束・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 ダークグレイ タイプ広角 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)(200V)40.3 定格電圧(V)100/200〜242対応50/60Hz ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色昼光色(6500K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)141.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)5700 光色昼光色 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする