外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186238
品番
TCTMZ70
参考基準価格(税別)
¥18,410
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
75
質量(g)
4000
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
95
寸法A(mm)
205
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
100
寸法M
45×3