外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186265
品番
TCUL31
参考基準価格(税別)
¥1,905
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
31
質量(g)
700
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
47
規格
JIS C 8330
寸法A(mm)
110
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
45