外山電気
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
39
19
25
31
39
51
63
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186344
品番
TCUB39
参考基準価格(税別)
¥3,105
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
39
質量(g)
1000
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
62
規格
-
寸法A(mm)
120
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
60