外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186378
品番
TCUB75
参考基準価格(税別)
¥12,265
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
75
質量(g)
3650
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
91
規格
-
寸法A(mm)
200
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
89