外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 T型 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186387
品番
TCUT19
参考基準価格(税別)
¥1,555
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
19
質量(g)
490
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
35
規格
-
寸法A(mm)
90
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
33