仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様
色ホワイト
タイプ挟角
使用温度範囲(℃)-20〜+40
消費電力(W)(200V)78.8
定格電圧(V)100/200〜242対応50/60Hz
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
平均演色評価数Ra70
風速(m/s)設計許容:60
防塵防水性能IP65
光源色昼光色(6500K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)11700
光色昼光色
耐雷サージ15kV(コモンモード)